Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

TE Connectivity - Endeavslutning kaldkrymp 50-7 - EN1274-000

KopierKopier
TE Connectivity - Endeavslutning kaldkrymp 50-7

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 1

  • Egnet for innendørsbruk - nei

  • Egnet for utendørsbruk - Ja

  • Type endeavslutning - Kaldkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368137666

Elnummer

1170460

Leverandørens varenummer

EN1274-000

Typebeskrivelse

CSTO-6122-ML-1-13 50-70mm²

Antall ledere:

1

Egnet for innendørsbruk:

nei

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Type endeavslutning:

Kaldkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Andre

Levert med kabelsko:

Ja

Type kabelsko:

Skrukobling

Nominellt tverrsnitt:

50...70 mm²

Raychem kaldkrymp endeavslutning med spiral. Laget av silikongummi med integrert geometrisk feltstyring og tetting mot fuktinntrenging ved hjelp av mastik rundt kabelskoen. BLMT mekanisk kabelsko med bruddbolter både for leder og skjerm. Muttertrekker kan benyttes. Kombinert innendørs/utendørs. 36 mnd lagringstid. Diameter min/maks over ferdig preparert pex er 24,3-36,0mm. Typetestet etter CENELEC HD629.1.S3:2015 draft. Sett à 3 stk. Lengde ferdig installert er 600mm med BLMT kabelsko.