TE Connectivity - Endeavslutning kaldkrymp 500- - EN1278-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 1
Egnet for innendørsbruk - nei
Egnet for utendørsbruk - Ja
Type endeavslutning - Kaldkrymp
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368137581
Elnummer
1170463
Leverandørens varenummer
EN1278-000
Typebeskrivelse
CSTO-6152-ML-7-17 500-630mm²
Antall ledere:
1
Egnet for innendørsbruk:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Type endeavslutning:
Kaldkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Levert med kabelsko:
Ja
Type kabelsko:
Skrukobling
Nominellt tverrsnitt:
500...630 mm²
Raychem kaldkrymp endeavslutning med spiral. Laget av silikongummi med integrert geometrisk feltstyring og tetting mot fuktinntrenging ved hjelp av mastik rundt kabelskoen. BLMT mekanisk kabelsko med bruddbolter både for leder og skjerm. Muttertrekker kan benyttes. Kombinert innendørs/utendørs. 36 mnd lagringstid. Diameter min/maks over ferdig preparert pex er 42,3-64,0mm. Typetestet etter CENELEC HD629.1.S3:2015 draft. Sett à 3 stk. Lengde ferdig installert er 600mm med BLMT kabelsko.


