Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

TE Connectivity - Endeavslutning kaldkrymp 95-1 - EN1285-000

KopierKopier
TE Connectivity - Endeavslutning kaldkrymp 95-1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 1

  • Egnet for innendørsbruk - nei

  • Egnet for utendørsbruk - Ja

  • Type endeavslutning - Kaldkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368137659

Elnummer

1170461

Leverandørens varenummer

EN1285-000

Typebeskrivelse

CSTO-6132-ML-2-13 95-150mm²

Antall ledere:

1

Egnet for innendørsbruk:

nei

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Type endeavslutning:

Kaldkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Andre

Levert med kabelsko:

Ja

Type kabelsko:

Skrukobling

Nominellt tverrsnitt:

95...150 mm²

Raychem kaldkrymp endeavslutning med spiral. Laget av silikongummi med integrert geometrisk feltstyring og tetting mot fuktinntrenging ved hjelp av mastik rundt kabelskoen. BLMT mekanisk kabelsko med bruddbolter både for leder og skjerm. Muttertrekker kan benyttes. Kombinert innendørs/utendørs. 36 mnd lagringstid. Diameter min/maks over ferdig preparert pex er 24,3-36,0mm. Typetestet etter CENELEC HD629.1.S3:2015 draft. Sett à 3 stk. Lengde ferdig installert er 600mm med BLMT kabelsko.