TE Connectivity - Endeavslutninger 12KV IXSU-F3321 3-L mek25-50 innendørs - 975845-000

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 3

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - nei

  • Type endeavslutning - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368910191

Elnummer

1170383

Leverandørens varenummer

975845-000

Typebeskrivelse

Endeaver. 3-L 12 m. 25-50 inside

Antall ledere:

3

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

nei

Type endeavslutning:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Levert med kabelsko:

nei

Nominellt tverrsnitt:

25...95 mm²

Raytop innendørs endeavslutning for 3-leder pex-isolert kabel 12kv med mekanisk kabelsko. Settet består av en krypestrøms- og erosjonsbestandig krympeslange som innvendig er belagt med en kombinert feltstyrende mastik og limforsegling. Dette for å sikre en hermetisk tetting, er også krympeslangen innvendig i toppen belagt med krypestrømsbestandig mastik. I halvlederavtaket installeres en gul feltspredende mastik. Endeavslutningen er ikke retningsbestemt, og kan dermed monteres i begge retninger. Settet inneholder 3 faseavslutninger med mekanisk kabelsko, fortinnet for al/cu leder. Endeavslutningssystemet er testet iht VDE 0278 og Raychem PPS 3013, og tilfredsstiller fullt ut BS og IEC 61238.