TE Connectivity - Endehette 102L033/172 17-30mm - 059453N001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tykkvegget
Indre diameter før krymping - 35 mm
Indre diameter etter krymping - 15 mm
Med innvendig lim - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918002826
Elnummer
1166003
Leverandørens varenummer
059453N001
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tykkvegget
Indre diameter før krymping:
35 mm
Indre diameter etter krymping:
15 mm
Med innvendig lim:
Ja
Krympeforhold:
3:1
Totallengde etter krymping:
90 mm
Veggtykkelse etter krymping:
3,2 mm
Driftstemperaturområde:
-40...100 °C
Farge:
Svart
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
nei


