TE Connectivity - Endehette 102L066/239 95-115mm - 252509N001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tykkvegget
Indre diameter før krymping - 120 mm
Indre diameter etter krymping - 70 mm
Med innvendig lim - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918002864
Elnummer
1166007
Leverandørens varenummer
252509N001
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tykkvegget
Indre diameter før krymping:
120 mm
Indre diameter etter krymping:
70 mm
Med innvendig lim:
Ja
Krympeforhold:
3:1
Totallengde etter krymping:
145 mm
Veggtykkelse etter krymping:
3,8 mm
Driftstemperaturområde:
-40...100 °C
Farge:
Svart
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
nei


