TE Connectivity - Endem.EPKT-24B1XO 25-95mm2 - CZ5502-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 1
Egnet for innendørsbruk - nei
Egnet for utendørsbruk - Ja
Type endeavslutning - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Raychem EPKT
EAN/GTIN
4042368136164
Elnummer
1170480
Leverandørens varenummer
CZ5502-000
Typebeskrivelse
EPKT-24B1XO 25-95mm2
Antall ledere:
1
Egnet for innendørsbruk:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Type endeavslutning:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Med jordleder:
nei
Levert med kabelsko:
Ja
Type kabelsko:
Skrukobling
Nominellt tverrsnitt:
25...95 mm²


