TE Connectivity - Endem.EPKT-24C1XO 95-240mm2 - CZ4679-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 1
Egnet for innendørsbruk - nei
Egnet for utendørsbruk - Ja
Type endeavslutning - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Raychem EPKT
EAN/GTIN
4042368138458
Elnummer
1170481
Leverandørens varenummer
CZ4679-000
Typebeskrivelse
EPKT-24C1XO-NO01
Antall ledere:
1
Egnet for innendørsbruk:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Type endeavslutning:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Med jordleder:
nei
Levert med kabelsko:
Ja
Type kabelsko:
Skrukobling
Nominellt tverrsnitt:
95...240 mm²


