Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

TE Connectivity - ENDEM. MRT P3M24-3 95-240 MM2 - 739858-000

KopierKopier
TE Connectivity - ENDEM. MRT P3M24-3 95-240 MM2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 3

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - nei

  • Type endeavslutning - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918026020

Elnummer

1170393

Leverandørens varenummer

739858-000

Typebeskrivelse

Endeavslutninger 12/24KV

Antall ledere:

3

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

nei

Type endeavslutning:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Med jordleder:

nei

Levert med kabelsko:

Ja

Type kabelsko:

Skrukobling

Nominellt tverrsnitt:

95...240 mm²

Raytop endeavslutning består av en krypestrøms- og erosjonsbestandig krympeslange som innvendig er belagt med en kombinert feltstyrende mastik og limforsegling. Dette for å sikre en hermetisk tetting, er også krympeslangen innvendig i toppen belagt med krypestrømsbestandig mastik. I halvlederavtaket installeres en gul feltspredende mastik. På utendørs endeavslutning monteres krypestrømsskjørt. Endeavslutningen er ikke retningsbestemt, og kan dermed monteres i begge retninger. Settet inneholder 3 faseavslutninger med mekanisk kabelsko. Endeavslutningssystemet er testet iht VDE 0278 og Raychem PPS 3013, og tilfredsstiller fullt ut BS og IEC.Den velkjente Raytop endeavslutningen leveres nå også komplett à 3 faser med mekaniske kabelsko. - Fortinnet for AL/Cu leder - Bolter med moment - Dekker flere tverrsnitt - Rund- eller sektorformet leder - Testet iht IEC 61238

TE Connectivity

Et TE Connectivity-produkt

Oppdag TE Connectivity-serien