TE Connectivity - ENDEM.RT P1U12-3 95-240MM2 - 209253-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 1
Egnet for innendørsbruk - nei
Egnet for utendørsbruk - Ja
Type endeavslutning - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918025610
Elnummer
1170272
Leverandørens varenummer
209253-000
Typebeskrivelse
Endeavslutninger 12/24KV
Antall ledere:
1
Egnet for innendørsbruk:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Type endeavslutning:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Med jordleder:
nei
Levert med kabelsko:
nei
Type kabelsko:
Uten
Nominellt tverrsnitt:
95...240 mm²
Et TE Connectivity-produkt
Oppdag TE Connectivity-serien


