Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

TE Connectivity - ENDEM.RT P3M12-3 95-240MM2 - 583540-000

KopierKopier
TE Connectivity - ENDEM.RT P3M12-3     95-240MM2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 3

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - nei

  • Type endeavslutning - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918025504

Elnummer

1170222

Leverandørens varenummer

583540-000

Typebeskrivelse

Endeavslutninger 12/24KV

Antall ledere:

3

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

nei

Type endeavslutning:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Med jordleder:

nei

Levert med kabelsko:

nei

Type kabelsko:

Uten

Nominellt tverrsnitt:

95...240 mm²

Raytop endeavslutning består av en krypestrøms- og erosjonsbestandig krympeslange som innvendig er belagt med en kombinert feltstyrende mastik og limforsegling. Dette for å sikre en hermetisk tetting. I halvlederavtaket installeres en gul feltspredende mastik. Hver av de tre fasene forsterkes med en ledende krympeslange fra kabelskrittet og 0,5 m opp på fasene. På innendørs avslutning monteres det i tillegg et fortinnet skjermnett før montasjen av den ledende krympeslangen. Dette betyr at faseslangen opp til selve endeavslutningen er berøringssikker. I kabelskrittet monteres et krympbart, ledende formgods, innvendig limbelagt, som gir en hermetisk forsegling mot fuktinntrengning. På utendørs endeavslutning monteres krypestrømsskjørt. Settet innholder 3 faseavslutninger, 1,5 m ledende krympeslange, ledende formgods, evt krypestrømsskjøt, (fortinnet skjermnett og rullefjær ­ innendørs), samt rensekluter, smergellerett, strippetråd og montasjebeskrivelse. Endeavslutningssystemet er testet iht VDE 0278 og Raychem PPS 3013 og tilfredsstiller fullt ut BS og IEC.

TE Connectivity

Et TE Connectivity-produkt

Oppdag TE Connectivity-serien