TE Connectivity - FCSM 177/63-1500 m/lim - 673173-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tykkvegget
Indre diameter før krymping - 177 mm
Indre diameter etter krymping - 63 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918017325
Elnummer
1833243
Leverandørens varenummer
673173-000
Typebeskrivelse
Krymp 1kV
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tykkvegget
Indre diameter før krymping:
177 mm
Indre diameter etter krymping:
63 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
4,1 mm
Lengde:
1,5 m
Materiale:
PTFE


