TE Connectivity - FCSM 19/6-1200 m/lim - 425980-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 19 mm
Indre diameter etter krymping - 6 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918017264
Elnummer
1833236
Leverandørens varenummer
425980-000
Typebeskrivelse
Krymp 1kV
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
19 mm
Indre diameter etter krymping:
6 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
2,4 mm
Lengde:
1200 m
Driftstemperaturområde:
-40...100 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
Ja
Kan påtrykkes:
Ja
UL-godkjenning:
nei