TE Connectivity - FCSM 68/22-1200 m/lim - 414882-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tykkvegget
Indre diameter før krymping - 68 mm
Indre diameter etter krymping - 22 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918017295
Elnummer
1833239
Leverandørens varenummer
414882-000
Typebeskrivelse
Krymp 1kV
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tykkvegget
Indre diameter før krymping:
68 mm
Indre diameter etter krymping:
22 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
4,1 mm
Lengde:
1200 m
Driftstemperaturområde:
-40...100 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
nei


