Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

TE Connectivity - FORSEGLINGSADAP 12KV RCAB 4120 - 479055-011

KopierKopier
TE Connectivity - FORSEGLINGSADAP 12KV RCAB 4120

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - nei

  • Nominell spenning U0U (Um) - 8,7/15 (17,5) kV

  • Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - C (630 A)

  • Type pluggforbindelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918024446

Elnummer

1167890

Leverandørens varenummer

479055-011

Typebeskrivelse

Endeavslutninger 12/24KV

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

nei

Nominell spenning U0U (Um):

8,7/15 (17,5) kV

Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:

C (630 A)

Type pluggforbindelse:

Andre

Tilkoblingstype leder:

Skrukobling

For antall kjernetråder:

3

Skjermet:

nei

Levert med kabelsko:

nei

Nominellt tverrsnitt:

35...400 mm²

RCAB er en universal forseglingsadapter som sammen med alle innendørs Raychem endeavslutninger utgjør et komplett isolert tilkoblingssystem. Det mest fremtredende bruksområder er tilkobling til SF6 isolert koblingsanlegg. Adapteren passer både for rett- og vinkeltilkobling. RCAB dekker alle kabeltverrsnitt fra 35-400 mm² og kan brukes på anlegg med faseavstand ned til 100 mm. RCAB adapter leveres i sett av 3 stk. inkludert overgangsbolt M 16/12, mutter, skiver, sprengskiver, og montasjebeskrivelse. RCAB sammen med Raychem endeavslutninger er testet iht. VDE 0278 samt Raychem PPS 3013.