TE Connectivity - GELBOX SKJØTEBLOKK 3-4X6-50MM2 - C11258-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Gel
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 4
Nominellt ledertverrsnitt fra/til - 25...25 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4042368199145
Elnummer
1167202
Leverandørens varenummer
C11258-000
Typebeskrivelse
GELBOX-25-NO01
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Gel
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
4
Nominellt ledertverrsnitt fra/til:
25...25 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
N(A)YY
Forbindelsestilbehør:
Skruforbindelse med brytebolt
Halogenfri:
Ja