TE Connectivity - HVBT KRYMPETAPE 14-A BR50MM - CS5522-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 50 mm
Farge - Rød
Lengde - 10 m
Tykkelse - 1 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368957011
Elnummer
1833399
Leverandørens varenummer
CS5522-000
Typebeskrivelse
HVBT-14-A (B10)
Bredde:
50 mm
Farge:
Rød
Lengde:
10 m
Tykkelse:
1 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Temperaturmotstand:
-40...90 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei


