TE Connectivity - HVOT Krympeslange 32/10-/U HSP R - 025297-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tykkvegget
Indre diameter før krymping - 32 mm
Indre diameter etter krymping - 10 mm
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368401002
Elnummer
1833403
Leverandørens varenummer
025297-000
Typebeskrivelse
HVOT-32/10-A/U-4(S20)
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tykkvegget
Indre diameter før krymping:
32 mm
Indre diameter etter krymping:
10 mm
Farge:
Rød
Veggtykkelse etter krymping:
2,9 mm
Lengde:
20 m
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja


