TE Connectivity - HVOT Krympeslange 50/16-/U HSP R - 887365-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tykkvegget
Indre diameter før krymping - 50 mm
Indre diameter etter krymping - 16 mm
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368779514
Elnummer
1833404
Leverandørens varenummer
887365-000
Typebeskrivelse
HVOT 50/16 shrink tubing
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tykkvegget
Indre diameter før krymping:
50 mm
Indre diameter etter krymping:
16 mm
Farge:
Rød
Krympeforhold:
2:1
Lengde:
15 m
Materiale:
Polyolefin (PEX)


