TE Connectivity - HVOT Krympeslange 62/21-/U HSP R - 238479-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tykkvegget
Indre diameter før krymping - 62 mm
Indre diameter etter krymping - 21 mm
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368495742
Elnummer
1833406
Leverandørens varenummer
238479-000
Typebeskrivelse
HVOT 62/21 shrink tubing
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tykkvegget
Indre diameter før krymping:
62 mm
Indre diameter etter krymping:
21 mm
Farge:
Rød
Krympeforhold:
2:1
Materiale:
Polyolefin (PEX)
HVOT krympeslange har unike egenskaper med tanke på erosjon, sollys og krypestrømsbestandighet. Krympeslangen inngår som ytre materiale i alle Raychem 12-36 kV endeavslutninger. Farge: Rød


