Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

TE Connectivity - IXSU-F6131-ML-2-13 50-120mm2 - CF6387-008

KopierKopier
TE Connectivity - IXSU-F6131-ML-2-13 50-120mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 1

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - nei

  • Type endeavslutning - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368019429

Elnummer

1170419

Leverandørens varenummer

CF6387-008

Typebeskrivelse

IXSU-F6131-ML-2-13 50-120mm2

Antall ledere:

1

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

nei

Type endeavslutning:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Med jordleder:

nei

Levert med kabelsko:

Ja

Type kabelsko:

Skrukobling

Nominellt tverrsnitt:

50...95 mm²

36kV varmkrymp innendørs endeavslutning med mekanisk kabelsko. Komplett sett for 3 faser. Kabelsko for 12mm bolt.

TE Connectivity

Et TE Connectivity-produkt

Oppdag TE Connectivity-serien