Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

TE Connectivity - IXSU-F6151-ML-7-17 500-630 - CF6388-008

KopierKopier
TE Connectivity - IXSU-F6151-ML-7-17 500-630

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominellt tverrsnitt:

5...630 mm²

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 1

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - nei

  • Type endeavslutning - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368010099

Elnummer

1170422

Leverandørens varenummer

CF6388-008

Typebeskrivelse

IXSU-F6151-ML-7-17 500-630

Antall ledere:

1

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

nei

Type endeavslutning:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Med jordleder:

nei

Levert med kabelsko:

Ja

Type kabelsko:

Skrukobling

Nominellt tverrsnitt:

5...630 mm²

36kV varmkrymp innendørs endeavslutning med mekanisk kabelsko. Komplett sett for 3 faser. Kabelsko for 16mm bolt.

TE Connectivity

Et TE Connectivity-produkt

Oppdag TE Connectivity-serien