TE Connectivity - JORDINGS ADAPTER RSTI-68EA-25 - CS8405-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - Ja
Nominell spenning U0U (Um) - 20,8/36 (42) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - C (630 A)
Type pluggforbindelse - T-skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918032830
Elnummer
1167312
Leverandørens varenummer
CS8405-000
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Nominell spenning U0U (Um):
20,8/36 (42) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:
C (630 A)
Type pluggforbindelse:
T-skjøtestykke
Tilkoblingstype leder:
Skrukobling
For antall kjernetråder:
3
Skjermet:
Ja
Levert med kabelsko:
nei
Jordingsline lengde:
0 m


