Utgått

TE Connectivity - KABELSKO RSES 250 70DIN AL - SIML-0-1351959-1

KopierKopier
TE Connectivity - KABELSKO RSES 250 70DIN AL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 70...70 mm²

  • Materiale - Aluminium/kobber

  • Langsgående tetning - Ja

  • Antall festehull - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918003267

Elnummer

1166760

Leverandørens varenummer

SIML-0-1351959-1

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:

70...70 mm²

Materiale:

Aluminium/kobber

Langsgående tetning:

Ja

Antall festehull:

0

Kontakten er støpt i EPDM isolasjonsmateriale med et utvendig ledende plastmateriale i min. 3 mm tykkelse. Det ledende belegget jordes med en separat jordtrådforbindelse. Kontakten har en elastisk kabelinnføring som forenkler installasjonen, samt har uttak for kapasitiv spenningsmåling. For innendørs og utendørs bruk. Rettkontaktene leveres i komplette sett à 3 stk kontakter. Rettkontakten er testet iht ANSI/IEEE 386, VDE 0278, Cenelec HD-629.S1, IEC 60502-4 og andre relevante standarder. Godkjent som berøringssikker av DSB.