TE Connectivity - KABELSKO RSES 250 95DIN AL/CU - SIML-0-1351948-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 95...95 mm²
Materiale - Aluminium/kobber
Langsgående tetning - Ja
Antall festehull - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918003274
Elnummer
1166761
Leverandørens varenummer
SIML-0-1351948-1
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
95...95 mm²
Materiale:
Aluminium/kobber
Langsgående tetning:
Ja
Antall festehull:
0
Kontakten er støpt i EPDM isolasjonsmateriale med et utvendig ledende plastmateriale i min. 3 mm tykkelse. Det ledende belegget jordes med en separat jordtrådforbindelse. Kontakten har en elastisk kabelinnføring som forenkler installasjonen, samt har uttak for kapasitiv spenningsmåling. For innendørs og utendørs bruk. Rettkontaktene leveres i komplette sett à 3 stk kontakter. Rettkontakten er testet iht ANSI/IEEE 386, VDE 0278, Cenelec HD-629.S1, IEC 60502-4 og andre relevante standarder. Godkjent som berøringssikker av DSB.