TE Connectivity - KABELSKO RSTI 58 MEK. 35-95 - 1923652-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 16...95 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 10...50 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 25...70 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 12
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 25...95 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918032199
Elnummer
1167391
Leverandørens varenummer
1923652-1
Typebeskrivelse
KABELSKO RSTI 58
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
16...95 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
10...50 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
25...70 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
12
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
25...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
16...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
25...70 mm²
Ledermateriale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Med avbrytbart hode:
Ja