TE Connectivity - Kabelskritt 2-leder 185-300mm² - 127794N001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 2-leder
Diameter før krymping - 86 mm
Driftstemperaturområde - -40...100 °C
Diameter etter krymping - 42 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918003991
Elnummer
1167251
Leverandørens varenummer
127794N001
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 2-leder
Diameter før krymping:
86 mm
Driftstemperaturområde:
-40...100 °C
Diameter etter krymping:
42 mm
Totallengde etter krymping:
200 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
40 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
17 mm