TE Connectivity - Kabelskritt 2-leder 35-150 mm² - D45696N001

KopierKopier
TE Connectivity - Kabelskritt 2-leder 35-150 mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 2-leder

  • Diameter før krymping - 48 mm

  • Driftstemperaturområde - -40...100 °C

  • Diameter etter krymping - 32 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918003984

Elnummer

1167250

Leverandørens varenummer

D45696N001

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

For kabler og ledninger, 2-leder

Diameter før krymping:

48 mm

Driftstemperaturområde:

-40...100 °C

Diameter etter krymping:

32 mm

Totallengde etter krymping:

170 mm

Innvendig diameter på finger før krymping:

22 mm

Innvendig diameter på finger etter krymping:

7 mm

Krympeskrittet er innvendig belagt med smeltelim i fingrene og halsen for å gi optimal tetting. Produktet finnes for 2-3 og 4-leder kabel og kan brukes til både papir- og plastisolerte kabler. 502K er halogenfrie.