TE Connectivity - Kabelskritt 3-leder 150-300mm² - 000938N001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 3-leder
Diameter før krymping - 95 mm
Driftstemperaturområde - -40...100 °C
Diameter etter krymping - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368390320
Elnummer
1167255
Leverandørens varenummer
000938N001
Typebeskrivelse
402W526/S(S5)
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 3-leder
Diameter før krymping:
95 mm
Driftstemperaturområde:
-40...100 °C
Diameter etter krymping:
28 mm
Totallengde etter krymping:
205 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
44 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
13 mm