TE Connectivity - Kabelskritt 3-leder 4-50 mm² - 096434N001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 3-leder
Diameter før krymping - 38 mm
Driftstemperaturområde - -40...100 °C
Diameter etter krymping - 13 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368431665
Elnummer
1167253
Leverandørens varenummer
096434N001
Typebeskrivelse
402W533/S(S10)
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 3-leder
Diameter før krymping:
38 mm
Driftstemperaturområde:
-40...100 °C
Diameter etter krymping:
13 mm
Totallengde etter krymping:
100 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
16 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
4,2 mm


