TE Connectivity - Kabelskritt 3-leder 50-240 mm² - 337914N001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 3-leder
Nominellt tverrsnitt - 50...150 mm²
Diameter før krymping - 63 mm
Driftstemperaturområde - -30...70 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368535332
Elnummer
1167254
Leverandørens varenummer
337914N001
Typebeskrivelse
402W516/S(S5)
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 3-leder
Nominellt tverrsnitt:
50...150 mm²
Diameter før krymping:
63 mm
Driftstemperaturområde:
-30...70 °C
Diameter etter krymping:
22 mm
Totallengde etter krymping:
180 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
26 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
9 mm


