TE Connectivity - Kabelskritt 3-leder Ø170mm - 831828N001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 3-leder
Diameter før krymping - 170 mm
Driftstemperaturområde - -40...100 °C
Diameter etter krymping - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918003960
Elnummer
1167248
Leverandørens varenummer
831828N001
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 3-leder
Diameter før krymping:
170 mm
Driftstemperaturområde:
-40...100 °C
Diameter etter krymping:
60 mm
Totallengde etter krymping:
250 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
60 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
30 mm


