TE Connectivity - Kabelskritt 4-leder 4-25 mm² - E00553N001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt - 4...35 mm²
Diameter før krymping - 36 mm
Driftstemperaturområde - -30...70 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918004042
Elnummer
1167256
Leverandørens varenummer
E00553N001
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt:
4...35 mm²
Diameter før krymping:
36 mm
Driftstemperaturområde:
-30...70 °C
Diameter etter krymping:
16,5 mm
Totallengde etter krymping:
96 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
14 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
3,4 mm