TE Connectivity - Kabelskritt 4-leder 95-240 mm² - C22917N001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt - 185...300 mm²
Diameter før krymping - 100 mm
Driftstemperaturområde - -30...70 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918004066
Elnummer
1167258
Leverandørens varenummer
C22917N001
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt:
185...300 mm²
Diameter før krymping:
100 mm
Driftstemperaturområde:
-30...70 °C
Diameter etter krymping:
31 mm
Totallengde etter krymping:
223 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
40 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
13,5 mm