Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

TE Connectivity - Kaldkrympskjøt 36 kV, 95-240m - EN2815-000

KopierKopier
TE Connectivity - Kaldkrympskjøt 36 kV, 95-240m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 20,8/36 (42) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Papir/Kunststoff

  • Antall ledere - 1

  • Nominellt ledertverrsnitt - 95...240 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368132449

Elnummer

1167316

Leverandørens varenummer

EN2815-000

Typebeskrivelse

CSJA-36D/1XU-1XU-M-NO01

Nominell spenning U0U (Um):

20,8/36 (42) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Papir/Kunststoff

Antall ledere:

1

Nominellt ledertverrsnitt:

95...240 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

Ja

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Skruforbindelse med brytebolt

CSJA skjøt opp til 36kV tilbyr et pålitelig, raskt og montasjevennlig skjøtesystem, der vi forsikrer om høy pålitelighet for deres nett. En skjøtekropp som integrerer geometrisk feltstyring og Faradays bur, sørger for unik elektrisk feltkontroll. CSJA skjøter er designet for å dekke et stort spekter av applikasjoner, og for å ivareta skjøting av mange typer kabler. Leveres komplett med mekanisk skjøtehylse testet etter IEC 61238-1 i hvert skjøtesett. Skjøtekropp, jordingssystem og ytre kappe er pre-ekspandert på en oppspenningsspiral. Skjøtekropp av silikongummi med høy utvidelseskapasitet, muliggjør stort tverrsnittsområde. Feltstyring med integrert geometrisk stresskonus. Elektrisk feltkontroll over skjøtehylsen ved hjelp av integrert Faradays bur. Tilfredsstiller kravene i CENELEC HD 629.1 som inkluderer IEC, BS, VDE og andre internasjonale spesifikasjoner. Gjennomprøvd løsning for skjøting av jordskjerm.