TE Connectivity - Krympeflak CFSM 164/42-1500 - 441777-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 164 mm
Indre diameter etter krymping - 42 mm
Lengde - 1500 mm
For kabel med utvendig diameter - 46...132 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918003090
Elnummer
1166488
Leverandørens varenummer
441777-000
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
164 mm
Indre diameter etter krymping:
42 mm
Lengde:
1500 mm
For kabel med utvendig diameter:
46...132 mm
Forsterket konstruksjon:
Ja
Veggtykkelse:
4,8 mm
Halogenfri:
Ja
Et TE Connectivity-produkt
Oppdag TE Connectivity-serien


