Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

TE Connectivity - Krympeflak CFSM 200/50-2400 - F41991-000

KopierKopier
TE Connectivity - Krympeflak CFSM 200/50-2400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Krympemansjett

  • Indre diameter før krymping - 200 mm

  • Indre diameter etter krymping - 50 mm

  • Lengde - 2400 mm

  • For kabel med utvendig diameter - 55...160 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918003076

Elnummer

1166460

Leverandørens varenummer

F41991-000

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Modell / utførelse:

Krympemansjett

Indre diameter før krymping:

200 mm

Indre diameter etter krymping:

50 mm

Lengde:

2400 mm

For kabel med utvendig diameter:

55...160 mm

Forsterket konstruksjon:

Ja

Veggtykkelse:

4,8 mm

Halogenfri:

Ja

CFSM krympeflak består av et fiberforsterket materiale, innvendig belagt med aluminiumslaminat og lim. Krympeflaket monteres sammen med en fleksibel, rustfri låseskinne som kan fjernes etter avkjøling. Utvendig er krympematerialet belagt med termokromatisk maling som forsvinner ved riktig krympetemperatur. CFSM er spesielt egnet for reparasjon av kappeskader på TSLE/TSLF kabel og skjøter på samme kabeltype, gjennom fullstendig forsegling mot radiell vanninntrengning.

TE Connectivity

Et TE Connectivity-produkt

Oppdag TE Connectivity-serien