Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

TE Connectivity - Krympeflak CFSM 55/12-1500 - C41703-000

KopierKopier
TE Connectivity - Krympeflak CFSM 55/12-1500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Indre diameter før krymping:

55 mm
Se tilgjengelige varianter84 mm

Indre diameter etter krymping:

12 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm

Lengde:

1500 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm

For kabel med utvendig diameter:

14...44 mm
Se tilgjengelige varianter17...68 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Krympemansjett

  • Indre diameter før krymping - 55 mm

  • Indre diameter etter krymping - 12 mm

  • Lengde - 1500 mm

  • For kabel med utvendig diameter - 14...44 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918002956

Elnummer

1166447

Leverandørens varenummer

C41703-000

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Modell / utførelse:

Krympemansjett

Indre diameter før krymping:

55 mm

Indre diameter etter krymping:

12 mm

Lengde:

1500 mm

For kabel med utvendig diameter:

14...44 mm

Forsterket konstruksjon:

Ja

Veggtykkelse:

4,8 mm

Halogenfri:

Ja

CFSM krympeflak består av et fiberforsterket materiale, innvendig belagt med aluminiumslaminat og lim. Krympeflaket monteres sammen med en fleksibel, rustfri låseskinne som kan fjernes etter avkjøling. Utvendig er krympematerialet belagt med termokromatisk maling som forsvinner ved riktig krympetemperatur. CFSM er spesielt egnet for reparasjon av kappeskader på TSLE/TSLF kabel og skjøter på samme kabeltype, gjennom fullstendig forsegling mot radiell vanninntrengning.

TE Connectivity

Et TE Connectivity-produkt

Oppdag TE Connectivity-serien