TE Connectivity - Krympeflak CFSM 84/15-1000 - 504616-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
For kabel med utvendig diameter:
17...68 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 84 mm
Indre diameter etter krymping - 15 mm
Lengde - 1000 mm
For kabel med utvendig diameter - 17...68 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918003021
Elnummer
1166455
Leverandørens varenummer
504616-000
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
84 mm
Indre diameter etter krymping:
15 mm
Lengde:
1000 mm
For kabel med utvendig diameter:
17...68 mm
Forsterket konstruksjon:
Ja
Veggtykkelse:
4,8 mm
Halogenfri:
Ja
Et TE Connectivity-produkt
Oppdag TE Connectivity-serien


