TE Connectivity - Krympeflak MRSM 100/51-600 - 278829-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 100 mm
Indre diameter etter krymping - 51 mm
Lengde - 600 mm
For kabel med utvendig diameter - 58...90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918002901
Elnummer
1166405
Leverandørens varenummer
278829-000
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
100 mm
Indre diameter etter krymping:
51 mm
Lengde:
600 mm
For kabel med utvendig diameter:
58...90 mm
Forsterket konstruksjon:
nei
Veggtykkelse:
1,8 mm
Halogenfri:
nei


