TE Connectivity - Krympeflak MRSM 50/23-600 - 295069-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 50 mm
Indre diameter etter krymping - 23 mm
Lengde - 600 mm
For kabel med utvendig diameter - 25...40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918002888
Elnummer
1166401
Leverandørens varenummer
295069-000
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
50 mm
Indre diameter etter krymping:
23 mm
Lengde:
600 mm
For kabel med utvendig diameter:
25...40 mm
Forsterket konstruksjon:
nei
Veggtykkelse:
1,8 mm
Halogenfri:
nei


