TE Connectivity - MAGA Skjøt 1kV 2-5X25-50 gummikabel - 299817-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 2
Nominellt ledertverrsnitt - 25...50 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918004738
Elnummer
1167588
Leverandørens varenummer
299817-000
Typebeskrivelse
Skjøter 1KV
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
2
Nominellt ledertverrsnitt:
25...50 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Skruforbindelse med brytebolt
Halogenfri:
Ja