TE Connectivity - MEK.KABELSKO BLMT-25/95-13 - A23668-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 10...95 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 10...50 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 25...70 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 25...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 16...95 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918024927
Elnummer
2047894
Leverandørens varenummer
A23668-000
Typebeskrivelse
Skruskjøtehylser, bimetall
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
10...95 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
10...50 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
25...70 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
25...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
16...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
25...70 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
50...95 mm²
Ledermateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Andre
Oljestopp/midtsperre:
nei
Med isolasjon:
nei
Antall skruer:
2
Med loddeøre:
nei