TE Connectivity - MRTKPP24CT 95-240/25-70 - CX4369-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Papir/Kunststoff
Antall ledere - 3
Nominellt ledertverrsnitt - 95...240 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368136973
Elnummer
1167386
Leverandørens varenummer
CX4369-000
Typebeskrivelse
MXSU-24C/1XU-3SB-NO02
Nominell spenning U0U (Um):
12/20 (24) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Papir/Kunststoff
Antall ledere:
3
Nominellt ledertverrsnitt:
95...240 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
Ja
Med jordleder:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
Ja
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Skjøtestykke med skruer
Halogenfri:
nei


