TE Connectivity - MRTKPP24E 240-400/240-300 - CY3746-000

KopierKopier
TE Connectivity - MRTKPP24E 240-400/240-300

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Papir/Kunststoff

  • Antall ledere - 3

  • Nominellt ledertverrsnitt - 240...400 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368136911

Elnummer

1167885

Leverandørens varenummer

CY3746-000

Typebeskrivelse

MXSU-24E/1XU-3SB-NO01

Nominell spenning U0U (Um):

12/20 (24) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Papir/Kunststoff

Antall ledere:

3

Nominellt ledertverrsnitt:

240...400 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

Ja

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

Ja

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Skjøtestykke med skruer

Halogenfri:

nei

Overgangsskjøt mellom pex-isolert kabel og papirisolert kabel 24kv. Settet leveres komplett med alt nødvendig materiell, inkludert mekaniske skjøtehylser.