TE Connectivity - MVTI-5121-ML-1-13 24 25-95 - CP0831-008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 1
Egnet for innendørsbruk - Ja
For utendørsbruk - nei
Type endeavslutning - Hybridkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072658002418
Elnummer
1170403
Leverandørens varenummer
CP0831-008
Typebeskrivelse
MVTI-5121-ML-1-13
Antall ledere:
1
Egnet for innendørsbruk:
Ja
For utendørsbruk:
nei
Type endeavslutning:
Hybridkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Med jordleder:
nei
Levert med kabelsko:
Ja
Type kabelsko:
Skrukobling
Nominellt tverrsnitt fra/til:
25...95 mm²


