Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

TE Connectivity - MWTM 16/ 5 uten lim krympeslange - 497587-000

KopierKopier
TE Connectivity - MWTM 16/ 5 uten lim krympeslange

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Middels tykk

  • Indre diameter før krymping - 16 mm

  • Indre diameter etter krymping - 5 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918026464

Elnummer

1833430

Leverandørens varenummer

497587-000

Typebeskrivelse

Krymp 1kV

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Middels tykk

Indre diameter før krymping:

16 mm

Indre diameter etter krymping:

5 mm

Farge:

Svart

Krympeforhold:

3:1

Veggtykkelse etter krymping:

1,4 mm

Lengde:

40 m

Driftstemperaturområde:

-40...100 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

nei

Krympeslange i polyolefin for elektrisk isolasjon, mekanisk forsterkning og korrosjonsbeskyttelse av bygningskomponenter. Medium veggtykkelse. Halogenfri. Temperaturbestandighet:÷40°C til 120°C (uten lim) ÷40°C til 90°C (med lim) Elektrisk gjennomslagsfasthet: 14 kV/mm Farge: Svart Leveringsform: Lengder à 1000 mm med lim (S)