TE Connectivity - MWTM 25/ 8 uten lim krympeslange - 651145-000

KopierKopier
TE Connectivity - MWTM 25/ 8 uten lim krympeslange

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Middels tykk

  • Indre diameter før krymping - 25 mm

  • Indre diameter etter krymping - 8 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368674963

Elnummer

1833433

Leverandørens varenummer

651145-000

Typebeskrivelse

MWTM-25/8-A/U-4(S40)

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Middels tykk

Indre diameter før krymping:

25 mm

Indre diameter etter krymping:

8 mm

Farge:

Svart

Krympeforhold:

3:1

Veggtykkelse etter krymping:

2 mm

Lengde:

40 m

Driftstemperaturområde:

-40...100 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

nei

Krympeslange i polyolefin for elektrisk isolasjon, mekanisk forsterkning og korrosjonsbeskyttelse av bygningskomponenter. Medium veggtykkelse. Halogenfri. Temperaturbestandighet:÷40°C til 120°C (uten lim) ÷40°C til 90°C (med lim) Elektrisk gjennomslagsfasthet: 14 kV/mm Farge: Svart Leveringsform: Lengder à 40m uten lim (S)