TE Connectivity - MWTM 85/25 uten lim krympeslange - 896796-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 85 mm
Indre diameter etter krymping - 25 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368784358
Elnummer
1833440
Leverandørens varenummer
896796-000
Typebeskrivelse
MWTM-85/25-A/U-C(60)
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
85 mm
Indre diameter etter krymping:
25 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
2,8 mm
Lengde:
60 m
Driftstemperaturområde:
-40...100 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
nei


