TE Connectivity - MXSU-12A/1XU-3SB-No01 - CM0647-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 6/10 (12) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Papir/Kunststoff
Antall ledere - 3
Nominellt ledertverrsnitt - 25...95 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368147726
Elnummer
1167304
Leverandørens varenummer
CM0647-000
Typebeskrivelse
MXSU-12A/1XU-3SB-No01
Nominell spenning U0U (Um):
6/10 (12) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Papir/Kunststoff
Antall ledere:
3
Nominellt ledertverrsnitt:
25...95 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
Ja
Med jordleder:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
Ja
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Skjøtestykke med skruer
Halogenfri:
nei


